Sick - Codeur à roue mesureuse, DUV60E-Z4KZHAZAS06 - 1090984
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
nombre d'impulsions par révolution - 1500...1500
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084474606
Réf. Sonepar
00067447460
Réf. Fournisseur
1090984
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
nombre d'impulsions par révolution:
1500...1500
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, DUV60, DUV60E-Z4KZHAZAS06, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Plastique lisse (uréthane), Interface de communication: 4,75 V ... 30 V, incrémental, HTL, Tension d'alimentation: 4,75 V ... 30 V, Mode de


