Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-12A15C00010 - 1112008

SICK
CopieCopie
Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-12A15C00010

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021159

Réf. Fournisseur

1112008

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A15C00010, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V .

Les Atouts de l'article:

Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-12A15C00010, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 10 V ... 27 V, incrémental, HTL, Push pull, Tension d'alimentation: 10 V ... 27 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4EC00010, 1073653, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial