Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-1DA17P01024 - 1129403


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067021523
Réf. Fournisseur
1129403
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
Codeur à roue mesureuse, MWS120-1DA17P01024
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1DA17P01024, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V,
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-1DA17P01024, Circonférence de la roue: 200 mm, Surface d’une roue mesureuse: Surface lisse en polyuréthane, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V,
NoticePDF