Sick - Codeur à roue mesureuse, MWS120-22A17K01000 - 1114156

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084520921
Réf. Sonepar
00067021674
Réf. Fournisseur
1114156
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Non
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-22A17K01000, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d'une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 3
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-22A17K01000, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4FK01000, 1070746, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
Les Atouts de l'article:
Codeur à roue mesureuse, MWS120, MWS120-22A17K01000, Circonférence de la roue: 300 mm, Surface d’une roue mesureuse: Joint torique NBR70, Interface de communication: 4,5 V ... 30 V, incrémental, TTL, HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 30 V, Codeur monté: DBS60 Core, DBS60E-S4FK01000, 1070746, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 1,5 m
NoticePDF


