Sick - codeurs à câble, BCG05-A1NMS02 - 1105105

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCG05-A1NMS02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084453151

Réf. Sonepar

00067445315

Réf. Fournisseur

1105105

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

SSI

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-A1NMS02, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SSI