Sick - codeurs à câble, BCG05-J1QM0164 - 1127302

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCG05-J1QM0164

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084543975

Réf. Sonepar

00067021052

Réf. Fournisseur

1127302

Marque

Sick

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, BCG05-J1QM0164

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-J1QM0164, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-