Sick - codeurs à câble, BCG05-L1KMS01 - 6051039

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCG05-L1KMS01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067015752

Réf. Fournisseur

6051039

Marque

Sick

standard pour interfaces:

SSI

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-L1KMS01, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 5 m, Codeur monté: ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752,

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG05-L1KMS01, Plage de mesure: 0 m ... 1,25 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 19 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Câble, radial, 5 m, Codeur monté: ACM36, ACM36-L1K0-K01, 6039752, Mécanisme monté: MRA-G055-101D4, 5324019, Programmable/configurable: non, Besonderheit: Câble, radial, 5 m