Sick - codeurs à câble, BCG08-K1KM03PP - 6039747

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - analogique
nombre d'impulsions max. - 3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067039747
Réf. Fournisseur
6039747
Marque
Sick
modèle:
autre
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
analogique
nombre d'impulsions max.:
3
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre d'impulsions par révolution:
3...3
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
plastique
indice de protection (IP):
IP50



