Sick - codeurs à câble, BCG08-Q1PM0361 - 1097274

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BCG08-Q1PM0361

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084447808

Réf. Sonepar

00067444780

Réf. Fournisseur

1097274

Marque

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG08-Q1PM0361, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, uni