Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs à câble, BCG19-A1NM1015 - 1068870

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre d'impulsions max. - 10

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084375934

Réf. Sonepar

00067068870

Réf. Fournisseur

1068870

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

SSI

nombre d'impulsions max.:

10

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

10...10

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-A1NM1015, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SSI,