Sick - codeurs à câble, BCG19-C1QM1029 - 1068871

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre d'impulsions max. - 1029

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084331213

Réf. Sonepar

00067433121

Réf. Fournisseur

1068871

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre d'impulsions max.:

1029

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1029...1029

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-C1QM1029, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-C1QM1029, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC014x12, 1065999, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: oui