Sick - codeurs à câble, BCG19-E1BM1099 - 1061045

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • nombre d'impulsions max. - 1099

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084374890

Réf. Sonepar

00067425540

Réf. Fournisseur

1061045

Marque

Sick

modèle:

autre

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

Ethernet

nombre d'impulsions max.:

1099

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'impulsions par révolution:

1099...1099

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

plastique

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-E1BM1099, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: EtherCAT®, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, EcoLine, BCG19-E1BM1099, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: EtherCAT®, Tension d'alimentation: 10 V DC ... 30 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axialConnecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Codeur monté: AFM60 EtherCAT®, AFM60A-S1EB018x12, 1059061, Mécanisme monté: MRA-G190-110D3, 5326242, Programmable/configurable: oui