Sick - codeurs à câble, BCV08-C1QM03M400 - 1133454


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - CANOpen
programmable - Non
indice de protection (IP) - IP30
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084534454
Réf. Sonepar
00067453445
Réf. Fournisseur
1133454
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
CANOpen
programmable:
Non
indice de protection (IP):
IP30
codeurs à câble, BCV08-C1QM03M400
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-C1QM03M400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3C
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, VarioLine, BCV08-C1QM03M400, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3C