Sick - codeurs à câble, BTF08-A1ZM03S02 - 1133024
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084524356
Réf. Sonepar
00067452435
Réf. Fournisseur
1133024
Marque
Sick
standard pour interfaces:
SSI
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S02, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeu
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S02, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3PZ000S21, 1132998, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui, Besonderheit: Successeur BTF08-A1AM0340 :, Codeur AHM36A-S3PZ000S21, 1132998 pré-monté
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-A1ZM03S02, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, avec connecteur mâle, M23, universel, 0,1 m, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3PZ000S21, 1132998, Mécanisme monté: MRA-F080-103D2, 6030125, Programmable/configurable: oui, Besonderheit: Successeur BTF08-A1AM0340 :, Codeur AHM36A-S3PZ000S21, 1132998 pré-monté


