Sick - codeurs à câble, BTF08-N1BM0299 - 1060967

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084255434
Réf. Sonepar
00067425543
Réf. Fournisseur
1060967
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
sans roulement
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de pas par révolution:
262144...262144
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP64



