Sick - codeurs à câble, BTF08-Q1RM0262 - 1110592

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084486340
Réf. Sonepar
00067017069
Réf. Fournisseur
1110592
Marque
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, HighLine, BTF08-Q1RM0262, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, un
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-Q1RM0262, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 IO-Link Advanced, AHM36A-S3QC014X12, 1101532, Mécanisme monté: MRA-F080-102D2, 6028625, Programmable/configurable: oui
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF08-Q1RM0262, Plage de mesure: 0 m ... 2 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 IO-Link Advanced, AHM36A-S3QC014X12, 1101532, Mécanisme monté: MRA-F080-102D2, 6028625, Programmable/configurable: oui
NoticePDF


