Sick - codeurs à câble, BTF08-Q1RM0361 - 1097316


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - autre
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084457876
Réf. Sonepar
00067445787
Réf. Fournisseur
1097316
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
autre
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, HighLine, BTF08-Q1RM0361, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: IO-Link / IO-Link V1.1 / COM3 (230,4 kBaud), Tension d'alimentation: 18 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 4 pôles, un
NoticePDF