Sick - codeurs à câble, BTF13-A1MM0524 - 1097422

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-A1MM0524

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084450174

Réf. Sonepar

00067445017

Réf. Fournisseur

1097422

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

SSI

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF13-A1MM0524, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SSI, Tension d'alimentation: 4,5 V DC ... 32 V DC, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Codeur monté: AHM36 SSI, AHM36A-S3P