Sick - codeurs à câble, BTF13-C1QM30S01 - 1134273

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-C1QM30S01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067022629

Réf. Fournisseur

1134273

Marque

Sick

standard pour interfaces:

CANOpen

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, BTF13-C1QM30S01

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-C1QM30S01, Plage de mesure: 0 m ... 30 m, Interface de communication: CANopen, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 CANopen, AHM36A-S3CC