Sick - codeurs à câble, BTF13-HXAM-S02 - 1036246

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-HXAM-S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084199363

Réf. Sonepar

00067007635

Réf. Fournisseur

1036246

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, BTF13-HXAM-S02

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-HXAM-S02, Plage de mesure: 0 m ... 20 m, Interface de communication: HIPERFACE®, Tension d'alimentation: 7 V DC ... 12 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur monté: SRM50, SRM50-HXA0-S02