Sick - codeurs à câble, BTF13-J1QM0564 - 1127310


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084524707
Réf. Sonepar
00067021043
Réf. Fournisseur
1127310
Réf. Commerciale
Sick
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, BTF13-J1QM0564
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM0564, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM0564, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3
NoticePDF