Sick - codeurs à câble, BTF13-J1QM1564 - 1127313

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, BTF13-J1QM1564

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP64

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067021041

Réf. Fournisseur

1127313

Marque

Sick

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM1564, Plage de mesure: 0 m ... 15 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM1564, Plage de mesure: 0 m ... 15 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S3JC014x12, 1120251, Mécanisme monté: MRA-F130-115D2, 6072738, Programmable/configurable: oui