Sick - codeurs à câble, BTF13-J1QM3064 - 1127316

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
programmable - Oui
indice de protection (IP) - IP64
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
Réf. Sonepar
00067021039
Réf. Fournisseur
1127316
Marque
Sick
programmable:
Oui
indice de protection (IP):
IP64
codeurs à câble, BTF13-J1QM3064
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM3064, Plage de mesure: 0 m ... 30 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-J1QM3064, Plage de mesure: 0 m ... 30 m, Interface de communication: SAE J1939, Tension d'alimentation: 10 V ... 30 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, universel, Codeur monté: AHM36 SAE J1939, AHM36A-S
NoticePDF


