Sick - codeurs à câble, BTF13-L1EM05PP - 1060983

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - sans roulement

  • finition du raccordement électrique - connecteur M12

  • standard pour interfaces - analogique

  • catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084286995

Réf. Sonepar

00067060983

Réf. Fournisseur

1060983

Marque

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

sans roulement

finition du raccordement électrique:

connecteur M12

standard pour interfaces:

analogique

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP64

codeurs à câble, HighLine, BTF13-L1EM05PP, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: Analogique / tension / 0...10 V, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, radial,

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, HighLine, BTF13-L1EM05PP, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: Analogique / tension / 0...10 V, Tension d'alimentation: 18 V DC ... 33 V DC, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 5 pôles, radial, Codeur monté: ACM60, ACM60B-S1LE13X06, 6045313, Mécanisme monté: MRA-F130-105D2, 6028626, Programmable/configurable: oui