Sick - codeurs à câble, BTF13-P1BM10S10 - 1138628

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084550348
Réf. Sonepar
00067455034
Réf. Fournisseur
1138628
Marque
Sick
codeurs à câble, HighLine, BTF13-P1BM10S10, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFIBUS DP / DPV0, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 2x, 1x, M12, M12, 5
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-P1BM10S10, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFIBUS DP / DPV0, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 2x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, BTF13-P1BM10S10, Plage de mesure: 0 m ... 10 m, Interface de communication: PROFIBUS DP / DPV0, Tension d'alimentation: 10 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, connecteur femelle, 2x, 1x, M12, M12, 5 pôles, 5 pôles


