Sick - codeurs à câble, PFG05-E1MM0160 - 1072541

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, PFG05-E1MM0160

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Non

  • indice de protection (IP) - IP50

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084331626

Réf. Sonepar

00067433162

Réf. Fournisseur

1072541

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Non

indice de protection (IP):

IP50

codeurs à câble, EcoLine, PFG05-E1MM0160, Interface de communication: Incrémental / HTL / Push pull, Tension d'alimentation: 7 V ... 30 V, Mode de raccordement: Câble, 8 fils, universel, 5 m, Codeur monté: DBS36 Core, DBS36E-SDEM02500, 1072