Sick - codeurs à câble, PFV08-P1CM03B300 - 1133477

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs à câble, PFV08-P1CM03B300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - autre

  • programmable - Oui

  • indice de protection (IP) - IP30

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084534362

Réf. Sonepar

00067453436

Réf. Fournisseur

1133477

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

autre

programmable:

Oui

indice de protection (IP):

IP30

codeurs à câble, PFV08-P1CM03B300

Les Atouts de l'article:

codeurs à câble, VarioLine, PFV08-P1CM03B300, Plage de mesure: 0 m ... 3 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / HTL, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 32 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS6