Sick - codeurs à câble, PRF08-E1AM0240 - 1034335


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
principe de mesure physique - inductif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084189708
Réf. Sonepar
00067003726
Réf. Fournisseur
1034335
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
principe de mesure physique:
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
80...80 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP64