Sick - codeurs à câble, PRF13-A1AM0520 - 1034324

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble radial
standard pour interfaces - autre
principe de mesure physique - inductif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084206337
Réf. Sonepar
00067003715
Réf. Fournisseur
1034324
Marque
Sick
modèle:
codeur incrémental
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble radial
standard pour interfaces:
autre
principe de mesure physique:
inductif
sorties de signal de l'encodeur rotatif:
A+B
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
diamètre de l'arbre:
130...130 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP64
Les Atouts de l'article:
codeurs à câble, HighLine, PRF13-A1AM0520, Plage de mesure: 0 m ... 5 m, Interface de communication: Incrémental / TTL / RS-422, Tension d'alimentation: 4,5 V ... 5,5 V, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial, Codeur monté: DFS60, DFS60B-S1MA10000, 1056866, Mécanisme monté: MRA-F130-105D2, 6028626, Programmable/configurable: oui



