Sick - codeurs absolus, A3M60B-S1PB-S01 - 1051775


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - PROFIBUS
nombre de révolutions - 131072...131072
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084267543
Réf. Sonepar
00067051775
Réf. Fournisseur
1051775
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
PROFIBUS
nombre de révolutions:
131072...131072
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65