Sick - codeurs absolus, ACM36-L1K0-K01 - 6039752

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble radial

  • standard pour interfaces - analogique

  • nombre d'impulsions max. - 16

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067039752

Réf. Fournisseur

6039752

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

autre

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble radial

standard pour interfaces:

analogique

nombre d'impulsions max.:

16

principe de mesure physique:

inductif

sorties de signal de l'encodeur rotatif:

A+B

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

16...16

nombre de pas par révolution:

3.723...3.723

nombre d'impulsions par révolution:

5.2...5.2

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, ACS/ACM36, ACM36-L1K0-K01, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 4 bit (3.723 x 16), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12,4 mm, Interface de communication: Analogique, tension, Mod