Sick - codeurs absolus, AFM60A-BDNB018x12 - 1059035

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - connecteur M12
standard pour interfaces - PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AFS/AFM60 Ethernet
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084275456
Réf. Sonepar
00067059035
Réf. Fournisseur
1059035
Marque
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
standard pour interfaces:
PROFIBUS
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4096...4096
nombre de pas par révolution:
262144...262144
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65



