Sick - codeurs absolus, AFM60A-S1AA262144 - 1037665

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60A-S1AA262144

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084334009

Réf. Sonepar

00067007471

Réf. Fournisseur

1037665

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

262.144...262.144

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1AA262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de comm

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-S1AA262144, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M23, 12 pôles, radial