Sick - codeurs absolus, AFM60A-S4IB000S02 - 1064852

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60A-S4IB000S02

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - autre

  • standard pour interfaces - Ethernet

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084266706

Réf. Sonepar

00067064852

Réf. Fournisseur

1064852

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

autre

standard pour interfaces:

Ethernet

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

262.144...262.144

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

finition du trajet de transmission:

cuivre

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S4IB000S02, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interfac

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 Ethernet, AFM60A-S4IB000S02, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 18 bit x 12 bit (262.144 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: EtherNet/IP™, programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, 1x, M12, 4 pôles, axial, Connecteur femelle, 2x, M12, 4 pôles, axial, Interface de programmation: Via le serveur web, via l’outil d’ingénierie API