Sick - codeurs absolus, AFM60A-S4IB018x12 - 1055334


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - autre
standard pour interfaces - Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AFS/AFM60 Ethernet
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084261039
Réf. Sonepar
00067055334
Réf. Fournisseur
1055334
Réf. Commerciale
Sick
modèle:
autre
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
autre
standard pour interfaces:
Ethernet
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4096...4096
nombre de pas par révolution:
262144...262144
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
finition du trajet de transmission:
cuivre
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65