Sick - codeurs absolus, AFM60A-THAK065536 - 1082238

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60A-THAK065536

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - SSI

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 15...15 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067011025

Réf. Fournisseur

1082238

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

SSI

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

15...15 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60A-THAK065536, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 16 bit x 12 bit (65.536 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux traversant 15 mm, Interface de communication: SSI, non programm