Sick - codeurs absolus, AFM60B-S1AC004096 - 1037869

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
principe de mesure physique - inductif
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
AFS/AFM60 SSI
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4047084298844
Réf. Sonepar
00067037869
Réf. Fournisseur
1037869
Marque
Sick
modèle:
encodeur absolu
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
principe de mesure physique:
inductif
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
nombre de révolutions:
4096...4096
nombre de pas par révolution:
4.096...4.096
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Non
finition du trajet de transmission:
conducteur blindé à 2 fils
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S1AC004096, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 10 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial



