Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AFM60B-S4AA032768 - 1037661

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFM60B-S4AA032768

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084297021

Réf. Sonepar

00067007500

Réf. Fournisseur

1037661

Réf. Commerciale

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

32.768...32.768

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4AA032768, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 15 bit x 12 bit (32.768 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm, Interface de communication: S