Sick - codeurs absolus, AFM60B-S4AC008192 - 1037772

SICK
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - encodeur absolu

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • principe de mesure physique - inductif

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084299308

Réf. Sonepar

00067037772

Réf. Fournisseur

1037772

Marque

Sick

modèle:

encodeur absolu

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

principe de mesure physique:

inductif

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre de révolutions:

4096...4096

nombre de pas par révolution:

8.192...8.192

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Non

finition du trajet de transmission:

conducteur blindé à 2 fils

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4AC008192, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de co

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60 SSI, AFM60B-S4AC008192, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 13 bit x 12 bit (8.192 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 10 mm x 19 mm (avec surface), Interface de communication: SSI, non programmable, Mode de raccordement: Connecteur mâle, M12, 8 pôles, radial