Sick - codeurs absolus, AFM60I-S4TC262144 - 1091350


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - SSI
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AFS/AFM60 SSI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084410512
Réf. Sonepar
00067441051
Réf. Fournisseur
1091350
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
SSI
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67