Sick - codeurs absolus, AFS60I-S4AC016384 - 1116084


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Non
matériau du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP) - IP67
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AFS/AFM60 SSI
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084490262
Réf. Sonepar
00067449026
Réf. Fournisseur
1116084
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
SSI
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Non
matériau du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
indice de protection (IP):
IP67