Sick - codeurs absolus, AFS60S-BEKC004096 - 1129536

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AFS60S-BEKC004096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 12...12 mm

  • programmable - Non

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • indice de protection (IP) - IP65

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084541384

Réf. Sonepar

00067021511

Réf. Fournisseur

1129536

Réf. Commerciale

Sick

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

12...12 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AFS60S-BEKC004096

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFS60S-BEKC004096, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interf