Sick - codeurs absolus, AFS60S-TGSC262144 - 1131945


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
standard pour interfaces - SSI
diamètre de l'arbre - 14...14 mm
programmable - Oui
matériau du boîtier/corps - aluminium
indice de protection (IP) - IP65
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
AFS/AFM60S Pro
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4047084517747
Réf. Sonepar
00067451774
Réf. Fournisseur
1131945
Réf. Commerciale
Sick
standard pour interfaces:
SSI
diamètre de l'arbre:
14...14 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
aluminium
indice de protection (IP):
IP65
Les Atouts de l'article:
codeurs absolus, AFS/AFM60S Pro, AFS60S-TGSC262144, Niveau d'intégrité de la sécurité: SIL 3 (IEC 61508, IEC 61800-5-3), Niveau de performance: PL e (EN ISO 13849-1), Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 262.144 (18 bit), Inte