Sick - codeurs absolus, AHM36A-SDQC014x12 - 1101538


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - fiche
standard pour interfaces - autre
nombre de révolutions - 4096...4096
diamètre de l'arbre - 6...6 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4047084491092
Réf. Sonepar
00067018111
Réf. Fournisseur
1101538
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
fiche
standard pour interfaces:
autre
nombre de révolutions:
4096...4096
diamètre de l'arbre:
6...6 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66