Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHM36B-S3QK012x12 - 1092057

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36B-S3QK012x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - autre

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4047084452789

Réf. Sonepar

00067092057

Réf. Fournisseur

1092057

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

autre

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP65

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-S3QK012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communi

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36B-S3QK012x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 12 bit x 12 bit (4.096 x 4.096), Interface mécanique: Arbre plein bride de serrage 6 mm x 12 mm (avec surface), Interface de communication: IO-Link, IO-Link V1.1, programmable, Mode de raccordement: Câble, 4 fils, universel, 1,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via SOPAS, Smart Sensor: Communication efficace, Enhanced Sensing