Sick - codeurs absolus, AHM36B-S7QL012x12 - 1100664


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - autre
nombre de révolutions - 4096...4096
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
Réf. Sonepar
00067018139
Réf. Fournisseur
1100664
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre plein
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
autre
nombre de révolutions:
4096...4096
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP65