Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Sick - codeurs absolus, AHM36I-BDCJ014x12 - 1099342

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHM36I-BDCJ014x12

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux

  • finition du raccordement électrique - câble

  • standard pour interfaces - CANOpen

  • nombre de révolutions - 4096...4096

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

Réf. Sonepar

00067018316

Réf. Fournisseur

1099342

Marque

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre creux

finition du raccordement électrique:

câble

standard pour interfaces:

CANOpen

nombre de révolutions:

4096...4096

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

indice de protection (IP):

IP67

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-BDCJ014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l'avant), Interface de communication

Les Atouts de l'article:

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHM36I-BDCJ014x12, Version monotour ou multitours: Multitours, Résolution max.: 14 bit x 12 bit (16.384 x 4.096), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm (Bornes à l’avant), Interface de communication: CANopen, programmable, Mode de raccordement: Câble, 5 fils, universel, 0,5 m, Interface de programmation: Via l’outil d’ingénierie API, via l’outil de programmation portatif, Matériau du codeur / Indice de protection: Acier inoxydable 1.4305 / IP67, IP69K