Sick - codeurs absolus, AHS36A-BDCK016384 - 1079914


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre creux
finition du raccordement électrique - câble
standard pour interfaces - CANOpen
diamètre de l'arbre - 10...10 mm
programmable - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4047084450488
Réf. Sonepar
00067010949
Réf. Fournisseur
1079914
Réf. Commerciale
Sick
finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:
arbre creux
finition du raccordement électrique:
câble
standard pour interfaces:
CANOpen
diamètre de l'arbre:
10...10 mm
programmable:
Oui
matériau du boîtier/corps:
zinc
indice de protection (IP):
IP66