Sick - codeurs absolus, AHS36A-BDJJ016384 - 1117925

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36A-BDJJ016384

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • diamètre de l'arbre - 10...10 mm

  • programmable - Oui

  • matériau du boîtier/corps - zinc

  • indice de protection (IP) - IP66

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

Réf. Sonepar

00067021615

Réf. Fournisseur

1117925

Réf. Commerciale

Sick

diamètre de l'arbre:

10...10 mm

programmable:

Oui

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-BDJJ016384, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 16.384 (14 bit), Interface mécanique: Axe creux non traversant 10 mm, Interface de communication: SAE J1939, programmable, Mode