Sick - codeurs absolus, AHS36A-S1AC004096 - 1101995

SICK
CopieCopie
Sick - codeurs absolus, AHS36A-S1AC004096

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition de l'arbre de l'encodeur rotatif - arbre plein

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • standard pour interfaces - SSI

  • diamètre de l'arbre - 6...6 mm

  • programmable - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4047084529542

Réf. Sonepar

00067018068

Réf. Fournisseur

1101995

Réf. Commerciale

Sick

finition de l'arbre de l'encodeur rotatif:

arbre plein

finition du raccordement électrique:

fiche

standard pour interfaces:

SSI

diamètre de l'arbre:

6...6 mm

programmable:

Non

matériau du boîtier/corps:

zinc

indice de protection (IP):

IP66

codeurs absolus, AHS/AHM36, AHS36A-S1AC004096, Version monotour ou multitours: Monotour, Nombre de pas par tour: 4.096 (12 bit), Interface mécanique: Arbre plein bride synchro 6 mm x 12 mm, Interface de communication: SSI, non programmable,